Motion
24172  ECCK30J/W77

SKF
24172 ECCK30J/W77

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 600 mm D.E., 243 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #13192175
No. Fabricante 24172 ECCK30J/W77
Price$106,098.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24172 ECCK30J/W77

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 600 mm D.E., 243 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #13192175
No. Fabricante 24172 ECCK30J/W77
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
Price$106,098.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    360 mm
  • Outside Diameter  
    600 mm
  • Overall Width  
    243 mm
  • Peso
    589.0 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Velocidad máxima
    600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
24172 ECCK30J/W77 SPHER RLR +420MM LSB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs