Motion
24188  ECAK30/C2W33

SKF
24188 ECAK30/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 720 mm D.E., 280 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #13192180
No. Fabricante 24188 ECAK30/C2W33
Precio152,939.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24188 ECAK30/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 720 mm D.E., 280 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #13192180
No. Fabricante 24188 ECAK30/C2W33
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
Precio152,939.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Exterior Diámetro  
    720 mm
  • En general Ancho  
    280 mm
  • Peso
    1003.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C2
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    450 rpm
  • Velocidad máxima
    450 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
24188 ECAK30/C2W33 SPHER RLR +420MM LSB