Motion
248/1400  CAK30FA/C3VE406

SKF
248/1400 CAK30FA/C3VE406

Cojinete de rodillos esférico - 1400 mm D.I., 1700 mm D.E., 300 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #13192182
No. Fabricante 248/1400 CAK30FA/C3VE406
Precio482,885.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
248/1400 CAK30FA/C3VE406

Cojinete de rodillos esférico - 1400 mm D.I., 1700 mm D.E., 300 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #13192182
No. Fabricante 248/1400 CAK30FA/C3VE406
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
Precio482,885.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1400 mm
  • Exterior Diámetro  
    1700 mm
  • En general Ancho  
    300 mm
  • Peso
    3120.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    240 rpm
  • Velocidad máxima
    240 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    248

Descripción general

Descripción del fabricante
248/1400 CAK30FA/C3VE406 SPHER RLR +420M