Motion
248/1500  CAK30FA/C3W20

SKF
248/1500 CAK30FA/C3W20

Cojinete de rodillos esférico - 1500 mm D.I., 1820 mm D.E., 315 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #13192183
No. Fabricante 248/1500 CAK30FA/C3W20
Precio728,436.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
248/1500 CAK30FA/C3W20

Cojinete de rodillos esférico - 1500 mm D.I., 1820 mm D.E., 315 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #13192183
No. Fabricante 248/1500 CAK30FA/C3W20
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
Precio728,436.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1500 mm
  • Exterior Diámetro  
    1820 mm
  • En general Ancho  
    315 mm
  • Peso
    3704.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    220 rpm
  • Velocidad máxima
    220 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    248

Descripción general

Descripción del fabricante
248/1500 CAK30FA/C3W20 SPHER RLR +420MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos