Motion
292/500

SKF
292/500

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 500 mm, 670 mm OD
Artículo MI #13192202
No. Fabricante 292/500
Precio132,817.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
292/500

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 500 mm, 670 mm OD
Artículo MI #13192202
No. Fabricante 292/500
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
Precio132,817.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Exterior Diámetro  
    670 mm
  • Peso
    225.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Latón
  • Capacidad de carga dinámica
    537293 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos
  • Serie
    292
  • Capacidad de carga estática
    2810112 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
292/500 SPH RLR THRST +420MM LSB