Motion
29388 EM

SKF
29388 EM

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 440 mm, 680 mm OD
Artículo MI #13192209
No. Fabricante 29388 EM
Precio198,381.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
29388 EM

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 440 mm, 680 mm OD
Artículo MI #13192209
No. Fabricante 29388 EM
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
Precio198,381.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Exterior Diámetro  
    680 mm
  • Peso
    397.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Latón
  • Capacidad de carga dinámica
    1169007 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos
  • Serie
    293
  • Capacidad de carga estática
    4338813 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29388 EM SPH RLR THRST +420MM LSB