Motion
294/800 EF

SKF
294/800 EF

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 800 mm, 1360 mm OD
Artículo MI #13192213
No. Fabricante 294/800 EF
Precio653,219.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
294/800 EF

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 800 mm, 1360 mm OD
Artículo MI #13192213
No. Fabricante 294/800 EF
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
Precio653,219.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    800 mm
  • Exterior Diámetro  
    1360 mm
  • Peso
    4464.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Latón
  • Capacidad de carga dinámica
    4541141 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos
  • Serie
    294
  • Capacidad de carga estática
    20907232 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
294/800 EF SPHER RLR +420MM LSB