Motion
29492 EM

SKF
29492 EM

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 460 mm, 800 mm OD
Artículo MI #13192223
No. Fabricante 29492 EM
Precio167,039.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
29492 EM

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 460 mm, 800 mm OD
Artículo MI #13192223
No. Fabricante 29492 EM
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
Precio167,039.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Exterior Diámetro  
    800 mm
  • Peso
    937.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Latón
  • Capacidad de carga dinámica
    2090723 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos
  • Serie
    294
  • Capacidad de carga estática
    7531100 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29492 EM SPH RLR THRST +420MM LSB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos