Motion
453332  M2/C4HW502

SKF
453332 M2/C4HW502

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 114 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #13192673
No. Fabricante 453332 M2/C4HW502
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
453332 M2/C4HW502

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 114 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #13192673
No. Fabricante 453332 M2/C4HW502
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    114 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    453

Descripción general

Descripción del fabricante
453332 M2/C4HW502 BRG