Motion
476208-108 C/W64

SKF
476208-108 C/W64

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, 80 mm OD, 2.7500 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del rodamiento
Artículo MI #13192684
No. Fabricante 476208-108 C/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
476208-108 C/W64

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, 80 mm OD, 2.7500 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del rodamiento
Artículo MI #13192684
No. Fabricante 476208-108 C/W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    2.45 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18300 lbf
  • Serie
    B/VSB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE ACEITE SÓLIDO 476208-108 C/W64