Motion
476210-200 C/W64

SKF
476210-200 C/W64

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 2 pulg. de diámetro de orificio, 90 mm OD, 2.8750 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del rodamiento
Artículo MI #13192687
No. Fabricante 476210-200 C/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
476210-200 C/W64

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 2 pulg. de diámetro de orificio, 90 mm OD, 2.8750 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del rodamiento
Artículo MI #13192687
No. Fabricante 476210-200 C/W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    2.8750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE ACEITE SÓLIDO 476210-200 C/W64