Motion
476213-207 C/W64F

SKF
476213-207 C/W64F

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, 120 mm OD, 3.3750 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del rodamiento
Artículo MI #13192690
No. Fabricante 476213-207 C/W64F
Price$1,277.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
476213-207 C/W64F

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, 120 mm OD, 3.3750 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del rodamiento
Artículo MI #13192690
No. Fabricante 476213-207 C/W64F

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1,277.53/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-7/16 pulg.
  • Outside Diameter  
    120 mm
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Peso
    6.75 lb

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    41100 lbf
  • Serie
    B/VSB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE ACEITE SÓLIDO 476213-207 C/W64F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs