Motion
6007-2RS2/C3S0GWP

SKF
6007-2RS2/C3S0GWP

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, espacio libre interno C3
Artículo MI #13192959
No. Fabricante 6007-2RS2/C3S0GWP
Precio110.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6007-2RS2/C3S0GWP

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, espacio libre interno C3
Artículo MI #13192959
No. Fabricante 6007-2RS2/C3S0GWP
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
Su precio$110.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6007-2RS2/C3S0GWP BOLA DE UNA HILERA BRG