Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Diámetro del eje6.0000 pulg.
- Peso0.3086 lb
Detalles
- Tipo de diseñoHS8
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- MaterialGoma de nitrilo (NBR)
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-35 °C, -31 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 100 °C, -31 a 212 °F
- Material del resorteAcero inoxidable