Motion
619/5-2RS1

SKF
619/5-2RS1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5.0000 pulg. D.I., sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #13193145
No. Fabricante 619/5-2RS1
Precio192.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
619/5-2RS1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5.0000 pulg. D.I., sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #13193145
No. Fabricante 619/5-2RS1
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
Precio192.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción larga
    El 619/5-2RS1 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 5.0000 pulg. de diámetro, recto, doble sellado, para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    619/5-2RS1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
619/5-2RS1 INST Y MINI - BRG MÉTRICO