Motion
6203-2Z/C3WT

SKF
6203-2Z/C3WT

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial: orificio recto, doble blindaje, sin anillo a presión, espacio libre interno C3
Artículo MI #13193265
No. Fabricante 6203-2Z/C3WT
Precio15.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6203-2Z/C3WT

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial: orificio recto, doble blindaje, sin anillo a presión, espacio libre interno C3
Artículo MI #13193265
No. Fabricante 6203-2Z/C3WT
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
Su precio$15.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6203-2Z/C3WT BOLA DE UNA HILERA BRG