Motion
6318/HC5C3

SKF
6318/HC5C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #13193940
No. Fabricante 6318/HC5C3
Precio6,308.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6318/HC5C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #13193940
No. Fabricante 6318/HC5C3
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
Precio6,308.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLAS HÍBRIDAS DE CERÁMICA 6318/HC5C3 210