Motion
75X90X7 HMSA10 V1

CR SEALS (SKF)
75X90X7 HMSA10 V1

Diám. del eje de 75 mm, 90 mm OD, diseño HMSA10 , material labial de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #13194435
No. Fabricante 75X90X7 HMSA10 V1
Precio49.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
75X90X7 HMSA10 V1

Diám. del eje de 75 mm, 90 mm OD, diseño HMSA10 , material labial de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #13194435
No. Fabricante 75X90X7 HMSA10 V1
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
Su precio$49.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Diámetro del eje
    75 mm
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    HMSA10
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Material
    Caucho de flúor (FKM)
  • Temperatura máxima
    392 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °C, -13 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a 200 °C, -13 a 392 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
75X90X7 HMSA10 V1 JUNTA DE ORIFICIO PEQUEÑO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno