Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior115 mm
- Diámetro del eje85 mm
- Peso0.3527 lb
Detalles
- Tipo de diseñoMUD11
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- MaterialGoma de nitrilo
- Velocidad máxima de superficie del eje0.89 m/s;175.197 pies/min
- Temperatura máxima176 °F
- Temperatura mínima-40 °C, -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 80 °C, -40 a 176 °F
- Material del resorteAcero al carbono según EN 10270-1