Motion
89308 TN

SKF
89308 TN

Cojinetes de empuje cilíndricos de rodillo - Dirección única, 40 mm D.I., 78 mm D.E.
Artículo MI #13194463
No. Fabricante 89308 TN
Precio1,293.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
89308 TN

Cojinetes de empuje cilíndricos de rodillo - Dirección única, 40 mm D.I., 78 mm D.E.
Artículo MI #13194463
No. Fabricante 89308 TN
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
Precio1,293.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    78 mm
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    21357 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga estática
    82055 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
89308 TN BOLA DE UNA HILERA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno