Motion
A 9508 F-63

SKF
A 9508 F-63

13.0000 pulg. de diámetro interior, material de acero, 14.4688 pulg. de diámetro exterior, 2.1250 pulg. de ancho general
Artículo MI #13194568
No. Fabricante A 9508 F-63
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
A 9508 F-63

13.0000 pulg. de diámetro interior, material de acero, 14.4688 pulg. de diámetro exterior, 2.1250 pulg. de ancho general
Artículo MI #13194568
No. Fabricante A 9508 F-63
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    13.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.4688 pulg.
  • Ancho general
    2.1250 pulg.
  • Ancho
    2.1250 pulg., 53.97 mm

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
UN ACCESORIO ESTÁNDAR 9508 F-63
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"