Motion
A 9508 F-69

SKF
A 9508 F-69

Orificio de 15.7500 in, Material de acero, 441.98 mm OD, Ancho total de 2.3750 in
Artículo MI #13194572
No. Fabricante A 9508 F-69
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
A 9508 F-69

Orificio de 15.7500 in, Material de acero, 441.98 mm OD, Ancho total de 2.3750 in
Artículo MI #13194572
No. Fabricante A 9508 F-69
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    441.98 mm
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Ancho
    2.3750 pulg., 60.32 mm

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
UN SELLO DE CARCASA 9508 F-69
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"