Motion
A 9508-182

SKF
A 9508-182

2.1875 pulg. de diámetro interior, material de aluminio, 65.40 mm de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho general
Artículo MI #13194589
No. Fabricante A 9508-182
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
A 9508-182

2.1875 pulg. de diámetro interior, material de aluminio, 65.40 mm de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho general
Artículo MI #13194589
No. Fabricante A 9508-182
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    65.40 mm
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Ancho
    0.7500 pulg., 19.05 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
UN ACCESORIO ESTÁNDAR 9508-182
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"