Motion
B 9784-140

SKF
B 9784-140

Orificio de 7.1875 pulg., diámetro exterior de 217.80 mm, ancho general de 0.4063 pulg.
Artículo MI #13194919
No. Fabricante B 9784-140
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
B 9784-140

Orificio de 7.1875 pulg., diámetro exterior de 217.80 mm, ancho general de 0.4063 pulg.
Artículo MI #13194919
No. Fabricante B 9784-140
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    217.80 mm
  • Ancho general
    0.4063 pulg.
  • Ancho
    0.4080 pulg., 10.36 mm

Detalles

  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
B 9784-140 ACCESORIO ESTÁNDAR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good