Motion
BC4-0118

SKF
BC4-0118

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 170 mm D.I., 230 mm D.E., 160 mm Ancho
Artículo MI #13195026
No. Fabricante BC4-0118
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BC4-0118

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 170 mm D.I., 230 mm D.E., 160 mm Ancho
Artículo MI #13195026
No. Fabricante BC4-0118
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    160 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
BC4-0118 MONTAJES DE LA NÓMINA
  • Excepcional capacidad de carga radial alta Baja fricción y larga vida útil Baja altura de sección transversal Acomodar el desplazamiento axial en ambas direcciones Componentes separados e intercambiables