Motion
BD1B 242943

SKF
BD1B 242943

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 45.20 mm, 65 mm OD
Artículo MI #13195027
No. Fabricante BD1B 242943
Precio157.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BD1B 242943

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 45.20 mm, 65 mm OD
Artículo MI #13195027
No. Fabricante BD1B 242943
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
Precio157.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45.20 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    5148.0 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    BD1B
  • Capacidad de carga estática
    12589.0 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
BD1B 242943 BOLA DE UNA HILERA BRG