Motion
BK 1512

SKF
BK 1512

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 21 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #13195041
No. Fabricante BK 1512
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BK 1512

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 21 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #13195041
No. Fabricante BK 1512

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.026 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BK 1512 tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.026 lb, lo que lo hace ideal para equipos de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1720 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2136 lbf
  • Serie
    BK

Descripción general

Descripción del fabricante
BK 1512 AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos