Motion
BS2-2211-2RS/VT143C

SKF
BS2-2211-2RS/VT143C

Cojinete de rodillos esférico - 55 mm D.I., 100 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #13195128
No. Fabricante BS2-2211-2RS/VT143C
Precio524.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2211-2RS/VT143C

Cojinete de rodillos esférico - 55 mm D.I., 100 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #13195128
No. Fabricante BS2-2211-2RS/VT143C
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
Precio524.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Peso
    2.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    221

Descripción general

Descripción del fabricante
BS2-2211-2RS/VT143C BRG RODILLO ESFÉRICO