Motion
BS2-2215-2RS5/C4GFF

SKF
BS2-2215-2RS5/C4GFF

Cojinete de rodillo esférico - 75 mm D.I., 130 mm D.E., 38 mm Ancho, Orificio recto, Sellado
Artículo MI #13195135
No. Fabricante BS2-2215-2RS5/C4GFF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2215-2RS5/C4GFF

Cojinete de rodillo esférico - 75 mm D.I., 130 mm D.E., 38 mm Ancho, Orificio recto, Sellado
Artículo MI #13195135
No. Fabricante BS2-2215-2RS5/C4GFF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    38 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    221

Descripción general

Descripción del fabricante
BS2-2215-2RS5/C4GFF BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs