Motion
BS2-2222-2RS5/GEM8/RM16

SKF
BS2-2222-2RS5/GEM8/RM16

Cojinete de rodillo esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 63 mm Ancho, Orificio recto, Sellado
Artículo MI #13195149
No. Fabricante BS2-2222-2RS5/GEM8/RM16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2222-2RS5/GEM8/RM16

Cojinete de rodillo esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 63 mm Ancho, Orificio recto, Sellado
Artículo MI #13195149
No. Fabricante BS2-2222-2RS5/GEM8/RM16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    63 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
BS2-2222-2RS5/GEM8/RM16 BRG