Motion
BS2-2315-2RS/VT143

SKF
BS2-2315-2RS/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 160 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #13195159
No. Fabricante BS2-2315-2RS/VT143
Precio1,279.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2315-2RS/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 160 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #13195159
No. Fabricante BS2-2315-2RS/VT143
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
Precio1,279.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    64 mm
  • Peso
    13.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Velocidad máxima
    2100 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
BS2-2315-2RS/VT143 BRG RODILLO ESFÉRICO