Motion
BT 2001-13-50

SKF
BT 2001-13-50

BT 2001-13-50
Artículo MI #13195225
No. Fabricante BT 2001-13-50
Precio56.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT 2001-13-50

BT 2001-13-50
Artículo MI #13195225
No. Fabricante BT 2001-13-50
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
Precio56.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    39.7 mm
  • Longitud del poste
    50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc
  • Montaje
    Perno roscado de altura ajustable
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES 2001-13-50 BALL TRANSFER BT
  • Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc Altura roscada ajustable StuddM10 - Longitud 50mm