Motion
BT-3016-16

SKF
BT-3016-16

Transferencia de bolas - Serie BT, 15.8 mm Diámetro de la bola, Bola de acero inoxidable y Material de la bola de la carcasa bañada en zinc
Artículo MI #13195230
No. Fabricante BT-3016-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-3016-16

Transferencia de bolas - Serie BT, 15.8 mm Diámetro de la bola, Bola de acero inoxidable y Material de la bola de la carcasa bañada en zinc
Artículo MI #13195230
No. Fabricante BT-3016-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    15.8 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero inoxidable y carcasa chapada en zinc
  • Montaje
    Brida 2 Orificios de fijación
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 3016-16 UNIDADES BALL TRANSFER
  • Bola de acero inoxidable y brida de carcasa chapada en zinc 2 Orificios de fijación Suministrados con un sello de fieltro de lana de serie