Motion
BT-522-6-13

SKF
BT-522-6-13

Transferencia de bola - Serie BT, 22.2 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #13195233
No. Fabricante BT-522-6-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-522-6-13

Transferencia de bola - Serie BT, 22.2 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #13195233
No. Fabricante BT-522-6-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    22.2 mm
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc
  • Montaje
    Clip de fijación o ajuste de interferencia presionado
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES 522-6-13 BALL TRANSFER BT
  • Bola de acero al carbono y clip de fijación de la carcasa chapado en zinc o ajuste a presión Se suministra con un sello de fieltro de lana de serie