Motion
BT-6025-0-13

SKF
BT-6025-0-13

Transferencia de bola - Serie BT, 25.4 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #13195237
No. Fabricante BT-6025-0-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-6025-0-13

Transferencia de bola - Serie BT, 25.4 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #13195237
No. Fabricante BT-6025-0-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc
  • Montaje
    Clip de fijación o ajuste de interferencia presionado
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES 6025-0-13 BALL TRANSFER BT
  • La bola de acero al carbono y el clip de fijación de la carcasa bañada en zinc o la interferencia prensada encajan con sellos dobles para reducir la entrada de suciedad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos