Motion
BT 7110

SKF
BT 7110

BT 7110
Artículo MI #13195241
No. Fabricante BT 7110
Precio102.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT 7110

BT 7110
Artículo MI #13195241
No. Fabricante BT 7110
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
Su precio$102.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    12.7 mm
  • Longitud del poste
    15 mm
  • Tamaño de la rosca
    M7
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero al carbono y carcasa recubierta de óxido negro
  • Montaje
    Perno roscado de altura ajustable
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 7110 UNIDADES BALL TRANSFER
  • Bola de acero al carbono y carcasa recubierta de óxido negro Altura con pasador roscado ajustable Rosca M8 - Longitud 16mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos