Motion
BT-800-60-16

SKF
BT-800-60-16

Transferencia de bolas - Serie BT, 57.1 mm Diámetro de la bola, Bola de acero inoxidable y Material de la bola de la carcasa bañada en zinc
Artículo MI #13195245
No. Fabricante BT-800-60-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-800-60-16

Transferencia de bolas - Serie BT, 57.1 mm Diámetro de la bola, Bola de acero inoxidable y Material de la bola de la carcasa bañada en zinc
Artículo MI #13195245
No. Fabricante BT-800-60-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    57.1 mm
  • Peso
    8.38 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero inoxidable y carcasa chapada en zinc
  • Montaje
    Clip de fijación o ajuste de interferencia presionado
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES 800-60-16 BALL TRANSFER BT
  • Bola de acero inoxidable y clip de fijación de la carcasa chapado en zinc o ajuste de interferencia prensado de carga alta, perfil bajo, construcción robusta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos