Motion
BTM 100  ATN9/P4CDBA

SKF
BTM 100 ATN9/P4CDBA

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 100 mm, 150 mm OD
Artículo MI #13195331
No. Fabricante BTM 100 ATN9/P4CDBA
Precio3,696.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BTM 100 ATN9/P4CDBA

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 100 mm, 150 mm OD
Artículo MI #13195331
No. Fabricante BTM 100 ATN9/P4CDBA
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
Precio3,696.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Peso
    5.84 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    9330 lbf
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    BTM
  • Capacidad de carga estática
    22931 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
BTM 100 ATN9/P4CDBA OTHER PRECISION BRG