Motion
BTW 110  CTN9/SPW33

SKF
BTW 110 CTN9/SPW33

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 110 mm, 170 mm OD
Artículo MI #13195338
No. Fabricante BTW 110 CTN9/SPW33
Precio5,925.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BTW 110 CTN9/SPW33

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 110 mm, 170 mm OD
Artículo MI #13195338
No. Fabricante BTW 110 CTN9/SPW33
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
Precio5,925.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Peso
    10.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    18412 lbf
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    BTW
  • Capacidad de carga estática
    58450 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE PRECISIÓN BTW 110 CTN9/SPW33 ABEC-7

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos