Motion
BTW 160 CM/SPW33

SKF
BTW 160 CM/SPW33

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 160 mm, 240 mm OD
Artículo MI #13195340
No. Fabricante BTW 160 CM/SPW33
Precio12,855.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BTW 160 CM/SPW33

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 160 mm, 240 mm OD
Artículo MI #13195340
No. Fabricante BTW 160 CM/SPW33
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
Precio12,855.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • Peso
    28.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    31473 lbf
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    BTW
  • Capacidad de carga estática
    114653 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
BTW 160 CM/SPW33 ABEC-7 BOLA DE PRECISIÓN B