Motion
BTW 170 CM/SPW33

SKF
BTW 170 CM/SPW33

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 170 mm, 260 mm OD
Artículo MI #13195341
No. Fabricante BTW 170 CM/SPW33
Precio11,994.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BTW 170 CM/SPW33

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 170 mm, 260 mm OD
Artículo MI #13195341
No. Fabricante BTW 170 CM/SPW33
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
Precio11,994.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • Peso
    38.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    39117 lbf
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    BTW
  • Capacidad de carga estática
    137133 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
BTW 170 CM/SPW33 ABEC-7 BOLA DE PRECISIÓN B