Motion
BTW 95  CTN9/SP

SKF
BTW 95 CTN9/SP

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 95 mm, 145 mm OD
Artículo MI #13195344
No. Fabricante BTW 95 CTN9/SP
Precio4,846.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BTW 95 CTN9/SP

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 95 mm, 145 mm OD
Artículo MI #13195344
No. Fabricante BTW 95 CTN9/SP
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
Precio4,846.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Peso
    5.85 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    12859 lbf
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    BTW
  • Capacidad de carga estática
    40466 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
BTW 95 CTN9/SP OTRA PRECISIÓN BRG