Motion
F2B 60M-TF

SKF
F2B 60M-TF

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 60 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13196173
No. Fabricante F2B 60M-TF
Precio265.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F2B 60M-TF

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 60 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13196173
No. Fabricante F2B 60M-TF
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
Su precio$265.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F2B

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B 60M-TF BOLA DE UNIDAD MONTADA
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
Los clientes también compraron