Motion
F3BBC 25M-TPZM

SKF
F3BBC 25M-TPZM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13196208
No. Fabricante F3BBC 25M-TPZM
Precio116.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F3BBC 25M-TPZM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13196208
No. Fabricante F3BBC 25M-TPZM
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
Precio116.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F3BBC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577877970

Descripción general

Descripción del fabricante
F3BBC 25M-TPZM UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DE LÍNEA AZUL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"