Motion
F4BC 30M-TPZM

SKF
F4BC 30M-TPZM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13196265
No. Fabricante F4BC 30M-TPZM
Precio161.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BC 30M-TPZM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13196265
No. Fabricante F4BC 30M-TPZM
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
Su precio$161.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    83 mm
  • Agujero Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F4BC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577847386

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BC 30M-TPZM UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DE LÍNEA AZUL