Motion
AFJ 1. TF

SKF
FYJ 1. TF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1 orificio, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13196459
No. Fabricante FYJ 1. TF
Precio227.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYJ 1. TF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1 orificio, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13196459
No. Fabricante FYJ 1. TF
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
Precio227.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    AFJ

Descripción general

Descripción del fabricante
AFJ 1. BLOQUES DE ALMOHADA DE BOLA DE LA UNIDAD TF