Motion
HJ 1044/VA301

SKF
HJ 1044/VA301

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 220 mm D.I., 262 mm D.E., 262 mm Ancho
Artículo MI #13197229
No. Fabricante HJ 1044/VA301
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HJ 1044/VA301

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 220 mm D.I., 262 mm D.E., 262 mm Ancho
Artículo MI #13197229
No. Fabricante HJ 1044/VA301
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    262 mm
  • En general Ancho  
    262 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
HJ 1044/VA301 RODILLO CILÍNDRICO BRG
  • Localice el eje axialmente si no hay cojinetes de ubicación de diseño NJ o NUP dentro de la gama de productos. Proporcione un asiento de anillo interior extendido para cojinetes con mucha carga en la posición de ubicación. Simplifique los procedimientos de diseño o montaje.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good