Motion
HJ 1080

SKF
HJ 1080

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 400 mm D.I., 470 mm D.E., 470 mm Ancho
Artículo MI #13197230
No. Fabricante HJ 1080
Precio11,285.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HJ 1080

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 400 mm D.I., 470 mm D.E., 470 mm Ancho
Artículo MI #13197230
No. Fabricante HJ 1080
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
Precio11,285.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Exterior Diámetro  
    470 mm
  • En general Ancho  
    470 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
HJ 1080 CILÍNDRICO RB +420MM LSB
  • Localice el eje axialmente si no hay cojinetes de ubicación de diseño NJ o NUP dentro de la gama de productos. Proporcione un asiento de anillo interior extendido para cojinetes con mucha carga en la posición de ubicación. Simplifique los procedimientos de diseño o montaje.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno