Motion
HK 1010 E

SKF
HK 1010 E

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #13197234
No. Fabricante HK 1010 E
Precio15.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HK 1010 E

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #13197234
No. Fabricante HK 1010 E
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
Precio15.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.009 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja HK 1010 E tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 0.009 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de maquinaria.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1027 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1281 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA HK 1010 E BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good