Motion
IR 12X16X22

SKF
IR 12X16X22

Anillo interior - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #13197497
No. Fabricante IR 12X16X22
Precio26.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
IR 12X16X22

Anillo interior - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #13197497
No. Fabricante IR 12X16X22
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
Precio26.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El IR 12X16X22 es un anillo interior con un diámetro interior de 12 mm, un diámetro exterior de 16 mm y un ancho total no especificado, que pesa 0.033 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA IR 12X16X22 BRG